Beli housing filter water di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Waterplus Filter Housing Residential Series 1
    Mulai

    Rp159.900

    Waterplus Filter Housing Residential Series 1
    Deskripsi:
    filter housing 10
    atribut:
    • Working Pressure (Bar): 1-10
    • Working Temperature (°C): 20-40
  2. Puretrex Housing Filter Air (Housing Filter)
    Mulai

    Rp199.900

    Puretrex Housing Filter Air (Housing Filter)
    Deskripsi:
    Housing Filter 10" Clear adalah Media filter dapat menggunakan media filter/cartridge apa saja dengan ukuran 10"
    atribut:
    • Color: Blue Clear
    • Outlet Hole (inch): 3/4
    • Maximum Pressure (bar): 16
    • Maximum Temperature (°C): 80
    • Maximum Working Pressure (bar): 8
  3. Waterplus Filter Housing Professional High-Pressure Series 2
    Mulai

    Rp159.900

    Waterplus Filter Housing Professional High-Pressure Series 2
    Deskripsi:
    filter housing 10
    atribut:
    • Size (inch): 10
    • Working Pressure (Bar): 2-8
    • Maximum Pressure (bar): 30
    • Working Temperature (°C): 5-45
    • Housing Outlet (inch): 3/4F - 3/4F
    • Color: Transparent
  4. monotaro Filter Cartridge Thread-Wound (Kartrid Penyaring)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp96.900

    monotaro Filter Cartridge Thread-Wound (Kartrid Penyaring)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Filter Cartridge
    atribut:
    • Overall Length (mm): 250
    • Outer Diameter (φmm): 63
    • Applicable housing size: 10 inches
    • Filter Material: PP
    • Inner Diameter (Φmm): 27
    • Limit Pressure Loss (MPa): (Pressure difference between inlet and outlet until replacement) △ P = 0.1 or more
    • Maximum Operating Temperature (°C): 80
    • Recommended Flow Rate (L/minute): 2 or less
    • Standard Flow Rate (L/minute): less than 4
  5. Waterplus Filter Cartridge Granular Activated Carbon
    Mulai

    Rp41.900

    Waterplus Filter Cartridge Granular Activated Carbon
    Deskripsi:
    filter cartridge RSN 10inch (cation resin)
    atribut:
    • Lifetime (month): 6 (depending on condition and usage)
  6. DELTA PURO Housing Filter SS
    Mulai

    Rp4.199.900

    DELTA PURO Housing Filter SS
    Deskripsi:
    Housing Cartridge Filter 20 inchHousing Cartridge Filter 20 inch adalah tabung yang berfungsi untuk menempatkan beberapa cartridge filter yang memiliki panjang 20 inch. Cartridge Filter Housing 20 inch ini terbuat dari bahan stainless steel 304 dan memiliki koneksi in out pada bagian sisi tabung dan juga sudah dilengkapi dengan drain port dan vent port. Sediment Filter Housing 20 inch ini juga dilengkapi dengan pengunci model V-Clamp untuk memastikan tidak adanya kebocoran pada tabung. Water Filter Housing 20 inch terdiri dari beberapa type dan dapat diisi dengan berbagai macam type cartridge filter sebanyak 3, 5 atau 7 cartridge. Cartridge Filter Housing Stainless Steel 20 inch ini memiliki koneksi model drat serta dapat dioperasikan pada tekanan kerja maksimal 150 psi.
    atribut:
    • Vent Port (inch): 1/4
    • Drain Port (inch): 1/2
    • Thickness (mm): 1.5
    • Connection Type: Drat Dalam/Thread
  7. monotaro Filter Cartridge PPS (Kartrid Penyaring)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp48.900

    monotaro Filter Cartridge PPS (Kartrid Penyaring)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Filter Cartridge
    atribut:
    • Critical Pressure Drop (MPa): (Pressure difference between inlet and outlet until replacement) Δ P = 0.1 or more
    • Compatible Housings Size (inch): 10
    • Overall Length (mm): 250
    • Inner Diameter (Ø mm): 27
    • Filter Material: PP
    • Maximum Temperature (°C): 52
    • Outer Diameter d (mm): 63
    • Recommended Flow Rate (L/minute): 2 or less
    • Standard Flow Rate (L/minute): less than 4
  8. Parker Drop-In Filter Cartridges
    Mulai

    Rp999.900

    Parker Drop-In Filter Cartridges
    Deskripsi:
    Pleated, or surface, are thin filters that catch and hold sediment particles to prevent them from entering fluid stream. These large, pleated surface areas are typically used until the outer surface is completely covered with particles and then discarded. Pleated filter cartridges are available in a range of sizes and micron (µ) ratings and fit compatible filter housings. They filter liquids for chemical handling, recirculation, and general water filtration.
    atribut:
    • Reduces: Particulates
    • Service Life: Not Rated
  9. Penguin Bleu Fiter Catridge CTO
    Mulai

    Rp429.900

    Penguin Bleu Fiter Catridge CTO
    Deskripsi:
    Dipasang setelah tahap filtrasi pertama penyaringan air tanah, Filter Bleu 20 Inch memastikan kembali bahwa air Anda benar-benar bebas dari kontaminan berbahaya. Menjadikan air di setiap sudut rumah Anda sehat dan aman digunakan.
    atribut:
    • Rating (micron): 5
    • Height (inch): 20
    • Flow (lpm): 48
    • Diameter (inch): 4.5
  10. Non Brand Stainless Steel Female Elbow (Siku Drat Dalam)
    Mulai

    Rp16.900

    Non Brand Stainless Steel Female Elbow (Siku Drat Dalam)
    atribut:
    • For Pressure (psi): 3000
    • Material: Stainless Steel 304
    • Thread Type: Female Thread
  11. Penguin Bleu Water Filter Carbon Block (CTO)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Penguin Bleu Water Filter Carbon Block (CTO)
    Deskripsi:
    Dipasang setelah tahap filtrasi pertama penyaringan air tanah, Filter Bleu 20 Inch memastikan kembali bahwa air Anda benar-benar bebas dari kontaminan berbahaya. Menjadikan air di setiap sudut rumah Anda sehat dan aman digunakan.
    atribut:
    • Rating (micron): 1
    • Housing Size (inch): 20
    • Peak Discharge (L/minute): 76
    • Pressure Resistance (bar): 12
    • Operating Water Pressure (bar): 8.6
    • Accessories: Filter Lock, Bracket, Mur, O-Ring, Catridge CTO
    • Maximum Water Temperature (°C): 50
    • pH Limits: 4-10
  12. NETVIEL Kabel Patch CAT6 PVC
    Mulai

    Rp109.900

    NETVIEL Kabel Patch CAT6 PVC
    atribut:
    • Color: Navy Blue
    • Jacket Material: PVC
  13. Non Brand Tarpaulin Korean (Terpal)
    Mulai

    Rp109.900

    Non Brand Tarpaulin Korean (Terpal)
    Deskripsi:
    Terpal putih memiliki fungsi utama sebagai penghalang atau pelindung, seperti melindungi barang dari hujan, debu, atau sinar matahari, serta bisa digunakan untuk membuat tenda atau kanopi sementara.
    atribut:
    • Material: PVC
    • Color: White
  14. NIHON FILTER CW Series
    Mulai

    Rp149.900

    NIHON FILTER CW Series
    Deskripsi:
    -Made of polypropylene excellent in chemical resistance, can be used in a wide range. -Filtration of industrial water and well water.-Filtration of iron rust and suspended substances.-Filtration of acid and alkaline chemicals.-Filtration of cleaning water.
  15. Onda Double Nipple (Sambungan Nepel)
    14%
    Mulai

    Rp23.900

    Onda Double Nipple (Sambungan Nepel)
    Deskripsi:
    Sebagai penyambung/konektor pipa yang memiliki drat
    atribut:
    • Material: Brass
Daftar Harga housing filter water Terbaru October 2026
monotaro Filter HousingRp309.900
Waterplus Filter Housing Residential Series 1Rp159.900
Puretrex Housing Filter Air (Housing Filter)Rp199.900
Waterplus Filter Housing Professional High-Pressure Series 2Rp159.900
monotaro Filter Cartridge Thread-Wound (Kartrid Penyaring)Rp96.900
Waterplus Filter Cartridge Granular Activated CarbonRp41.900
DELTA PURO Housing Filter SSRp4.199.900
monotaro Filter Cartridge PPS (Kartrid Penyaring)Rp48.900
Parker Drop-In Filter CartridgesRp999.900
Penguin Bleu Fiter Catridge CTORp429.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)